※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の セブンロブノブ
セブンロブノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
40
表面処理(本体)
マット調仕上げ
注文コード
22093033
品番
KSMA-40-M8-40-MT
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・表面処理
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
50
種類
多角形
取付部
おねじ(段付)
材質(ピン)
(ステンレス)SUS301
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
マット調仕上げ
取付長(mm)
40
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303