※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSFA-40-K8-MT セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093216 KSFA-40-K8-MT セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093216 KSFA-40-K8-MT セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093216

セブンロブノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)13 材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 注文コード22093216 品番KSFA-40-K8-MT
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじの呼び・取付長・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)40 寸法Lf(mm)13 寸法d(Φmm)14 寸法s(mm)12 ねじの呼びM8 材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付長(mm)13 取付部めねじ・貫通穴 質量(g)32 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)マット調仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする