※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSFA-50-K10-HP セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093243 KSFA-50-K10-HP セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093243 KSFA-50-K10-HP セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093243

セブンロブノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)16 材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 注文コード22093243 品番KSFA-50-K10-HP
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はねじの呼び・取付長・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)50 寸法Lf(mm)16 寸法d(Φmm)18 寸法s(mm)15 ねじの呼びM10 材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付長(mm)16 取付部めねじ・貫通穴 質量(g)58 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする