※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の セブンロブノブ
セブンロブノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
22
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
注文コード
22093304
品番
KSFA-63-M12-HP
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
63
寸法Lf(mm)
22
寸法d(Φmm)
20
寸法s(mm)
19
ねじの呼び
M12
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付長(mm)
22
取付部
めねじ
質量(g)
118
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
研磨