※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSRA-40-R8-HP セブンロブノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093444 KSRA-40-R8-HP セブンロブノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093444 KSRA-40-R8-HP セブンロブノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093444

セブンロブノブ(リーマ穴)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)15 表面処理(本体)研磨 注文コード22093444 品番KSRA-40-R8-HP
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,177
販売価格(税別)
2,888
この商品は取付長・表面処理など8種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)33 種類多角形 取付部リーマ穴 色(本体)シルバー 表面処理(本体)研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)アルミニウム合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする