※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の セブンロブノブ
セブンロブノブ(リーマ穴)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
18
表面処理(本体)
マット調仕上げ
注文コード
22093478
品番
KSRA-50-R10-MT
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
取付長・表面処理
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
61
種類
多角形
取付部
リーマ穴
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
マット調仕上げ
取付長(mm)
18
材質(取付部)
アルミニウム合金