※KDM
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
ディンプルノブ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22093934
品番
KDM-25-M6-10
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
外周のくぼみが操作性を高めています。
寸法D(Φmm)
25
寸法Lm(mm)
10
寸法d(Φmm)
19
寸法s(mm)
6
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
質量(g)
9
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
特性
高品質。ヒューマンなデザイン。