※KDM

KDM-32-M8-40 ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22093943 KDM-32-M8-40 ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22093943

ディンプルノブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22093943 品番 KDM-32-M8-40
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

外周のくぼみが操作性を高めています。

寸法D(Φmm)32 寸法Lm(mm)40 寸法d(Φmm)24 寸法s(mm)6 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付長(mm)40 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 質量(g)32 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06331193
2017-10-15
用途:
望遠鏡の調節ネジとして

ノブがプラスチックで、しかも滑らかなエッジで寒冷時に使いよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする