※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
テンションレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全152種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22093952
品番
LNTM-21-M10-20-D
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
20
寸法D(Φmm)
21
寸法H'(mm)
39.5
寸法H(mm)
35.5
寸法Lm(mm)
20
寸法R(mm)
70.5
寸法d(Φmm)
13.5
寸法h(mm)
31
寸法s(mm)
1
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
70.5
材質(本体)
SUM22L
歯数
24
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
320
レバーの種類
水平レバー
最大締付力(kN)
16
寸法M
M10