※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNTM-24-M10-40-E テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22094345 LNTM-24-M10-40-E テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22094345 LNTM-24-M10-40-E テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22094345

テンションレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22094345 品番 LNTM-24-M10-40-E
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)10 寸法B(mm)25 寸法D(Φmm)24 寸法H'(mm)79.5 寸法H(mm)75 寸法Lm(mm)40 寸法R(mm)89 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)40 寸法s(mm)2.5 種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)40 回し半径(mm)89 材質(本体)SUM22L 歯数26 材質(ねじ部)SUM22L 最大荷重(N)250 レバーの種類角度つきレバー 最大締付力(kN)16 寸法MM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする