※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
テンションレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全152種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22094537
品番
LNTM-28-M10-16-D
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,597
販売価格(税別)
¥
5,088
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
30
寸法D(Φmm)
28
寸法H'(mm)
56.5
寸法H(mm)
52
寸法Lm(mm)
16
寸法R(mm)
109
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
44.5
寸法s(mm)
4.5
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
109
材質(本体)
SUM22L
歯数
28
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
210
レバーの種類
水平レバー
最大締付力(kN)
16
寸法M
M10