曜日別特売
LNTF-28-M10-E テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNTF-28-M10-E テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095562
LNTF-28-M10-E テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095562
LNTF-28-M10-E テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095562

テンションレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)17
回し半径(mm)100.5
材質(本体)SUM22L
内容量1個注文コード22095562品番LNTF-28-M10-E
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(mm)12寸法B(mm)30寸法D(Φmm)28寸法H'(mm)93.5寸法H(mm)89寸法Lf(mm)17寸法R(mm)100.5寸法d(Φmm)19寸法h(mm)48.5寸法s(mm)4.5種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)17回し半径(mm)100.5材質(本体)SUM22L歯数28質量(g)264材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)220レバーの種類角度つきレバー最大締付力(kN)16寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする