※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
テンションレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22095578
品番
LNTF-28-M12-D
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
30
寸法D(Φmm)
28
寸法H'(mm)
56.5
寸法H(mm)
52
寸法Lf(mm)
17
寸法R(mm)
109
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
44.5
寸法s(mm)
4.5
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
109
材質(本体)
SUM22L
歯数
28
質量(g)
258
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
360
レバーの種類
水平レバー
最大締付力(kN)
23
寸法M
M12