※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
テンションレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22095727
品番
LNTFS-24-M8-E
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法D(Φmm)
24
寸法H'(mm)
79.5
寸法H(mm)
75
寸法Lf(mm)
14
寸法R(mm)
89
寸法d(Φmm)
16
寸法h(mm)
40
寸法s(mm)
2.5
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
14
回し半径(mm)
89
材質(本体)
SUS303
歯数
26
質量(g)
161
材質(ねじ部)
SUS303
最大荷重(N)
130
レバーの種類
角度つきレバー
最大締付力(kN)
10
寸法M
M8