パイプ用キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22095754 品番 UCA-28-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
質量(g)3 寸法L(mm)10.6 寸法d(mm)25.3 寸法D(mm)27.7 寸法e(mm)3.2 キャップ色つや消し黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする