※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDBM-12-34-OR パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095867 LDBM-12-34-OR パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095867 LDBM-12-34-OR パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22095867

パワークランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)34 注文コード22095867 品番LDBM-12-34-OR
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は取付穴径・取付長など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)30 寸法H'(mm)87 寸法H(mm)82 寸法Lm(mm)34 寸法R(mm)108 寸法d(Φmm)35 寸法h(mm)56.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)34 回し半径(mm)108 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数30 質量(g)366 シリーズLDBM 材質(ねじ部)SUM22L 最大荷重(N)180 最大締付力(kN)23 レバー色つや消しオレンジ 材質(止めネジ)スティール 寸法MM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする