※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
パワークランプレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
21
注文コード
22096147
品番
LDBM-8-21-OR
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
21
寸法H'(mm)
62.5
寸法H(mm)
58.5
寸法Lm(mm)
21
寸法R(mm)
78
寸法d(Φmm)
25
寸法h(mm)
39.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
21
回し半径(mm)
78
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
26
質量(g)
160
シリーズ
LDBM
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
70
最大締付力(kN)
10
レバー色
つや消しオレンジ
材質(止めネジ)
スティール
寸法M
M8