APS-M10-1-H-AKS パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 22096384

APS-M10-1-H-AKS パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 22096384 APS-M10-1-H-AKS パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 22096384 APS-M10-1-H-AKS パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 22096384 APS-M10-1-H-AKS パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 22096384

パワーストップ APSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22096384 品番APS-M10-1-H-AKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は131種類から選べます 他の種類を見る

パワーストップは、スパイラルグルーブピストンの外周に設けられた特殊ならせん状の溝をオイルが通過する構造となっており、エネルギー吸収は、オイルがらせん状の溝を通過するときの抵抗を利用して行われます。
パワーストップの標準タイプ。一般用途に広く使用できます。
なめらかなエネルギー吸収。リニアな減速。
吸収エネルギーは従来品の約3倍。
高圧チャンバ内でも使用できます(最大1MPa)。
衝突速度にあわせて、高速用・中速用・低速用の3タイプを設定。

寸法H(mm)5 寸法L(mm)51 寸法L1(mm)2.3 寸法W(mm)64.8 寸法d1(mm)8 寸法e(mm)13.8 寸法sw1(mm)13 寸法sw2(mm)8 質量(g)27 タイプ低速用 構造ロッドヘッドつき 寸法MM10×1 復帰時間(s)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする