※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
ピッチアジャスタブルヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
50
色(本体)
BK
注文コード
22097425
品番
HNZ-50-50-NJ-BK
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
13.5
寸法d(mm)
6.3
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
21
寸法h1(mm)
7
寸法h2(mm)
8.5
寸法A1(mm)
30
寸法B1(mm)
30
許容最大荷重(N)
1050
色(本体)
BK
調整タイプ
調整機構なし