※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
ピッチアジャスタブルヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
60
色(本体)
BK
注文コード
22097486
品番
HNZ-60-60-NJ-BK
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
16.5
寸法d(mm)
6.3
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
26
寸法h1(mm)
8.5
寸法h2(mm)
11
寸法A1(mm)
36
寸法B1(mm)
36
許容最大荷重(N)
1050
色(本体)
BK
調整タイプ
調整機構なし