※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22097522
品番
HNP-80-BK
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
6.3
寸法L1(mm)
40
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
50
寸法L2(mm)
40
寸法h1(mm)
6.5
許容最大荷重(N)
600