※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
プラT字ノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22097565
品番
KTPF-81-M10
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ガラス繊維強化ナイロン6
質量(g)
48
種類
T字形
取付部
めねじ
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
22
材質(取付部)
黄銅