曜日別特売
LEF-10-SG-CSG プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22098938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEF-10-SG-CSG プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22098938
LEF-10-SG-CSG プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22098938
LEF-10-SG-CSG プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22098938

プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22098938品番LEF-10-SG-CSG
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)78材質(本体)ナイロン6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする