※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(B) 複動バネ入り形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
22099237
品番
RSDQB12-10BR-M9NWVL
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ追記号
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
(B) 複動バネ入り形
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
取付支持金具
(B) 通シ穴(標準)
オートスイッチ種類
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(R) ローラ形
CADデータダウンロード