※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(D) 複動形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 注文コード22099447 品番RSDQB12-10DK-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ追記号など75種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式(D) 複動形 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ 取付支持金具(B) 通シ穴(標準) オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端形状(K) 面取り形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする