※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGWF-55-M8-OR プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101248 KGWF-55-M8-OR プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101248 KGWF-55-M8-OR プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101248

プラスティックウィングノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 寸法D(mm)55 (ノブ)つや消し黒 色(キャップ)つや消しオレンジ 注文コード22101248 品番KGWF-55-M8-OR
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はねじの呼び・寸法D・色など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)55 寸法Lf(mm)18 寸法d(mm)16 寸法d1(Φmm)11 寸法s(mm)8 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)18 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒 質量(g)16 種類蝶形 材質(キャップ)ナイロン6 キャップキャップつき 色(キャップ)つや消しオレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする