※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGWF-70-M10-RD プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101336 KGWF-70-M10-RD プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101336 KGWF-70-M10-RD プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101336

プラスティックウィングノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 寸法D(mm)70 (ノブ)つや消し黒 色(キャップ)つや消しレッド 注文コード22101336 品番KGWF-70-M10-RD
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はねじの呼び・寸法D・色など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)70 寸法Lf(mm)18 寸法d(mm)20 寸法d1(Φmm)11 寸法s(mm)10 ねじの呼びM10 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)18 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒 質量(g)25 種類蝶形 材質(キャップ)ナイロン6 キャップキャップつき 色(キャップ)つや消しレッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする