※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
プラスティッククランクハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法R(mm)
130
注文コード
22101442
品番
HGPC-130-B14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,810
この商品は
寸法R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法H(mm)
35
寸法R(mm)
130
寸法c(mm)
14
寸法g(mm)
90
寸法l(mm)
30
寸法m(mm)
M8
寸法w(mm)
40
質量(g)
236
d1
25