曜日別特売
HGPG-160-C16 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGPG-160-C16 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101546
HGPG-160-C16 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101546
HGPG-160-C16 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101546

プラスティッククランクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法R(mm)160注文コード22101546品番HGPG-160-C16
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
寸法A(mm)26寸法H(mm)55寸法L1(mm)15寸法R(mm)160寸法c(mm)16寸法d(mm)34寸法g(mm)114寸法l(mm)49寸法w(mm)45質量(g)498d128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする