※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPBS-10 プラスティックボール回転グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101564 GPBS-10 プラスティックボール回転グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101564 GPBS-10 プラスティックボール回転グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101564

プラスティックボール回転グリップ(おねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22101564 品番 GPBS-10
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)24 寸法B(mm)5 寸法D(mm)40 寸法H(mm)61 寸法Lm(mm)14 寸法M(mm)M10 寸法d(mm)16 材質ステンレス製 質量(g)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする