※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
プラスティックボール回転グリップ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22101573
品番
GPBS-12
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
50
寸法H(mm)
78
寸法Lm(mm)
21
寸法M(mm)
M12
寸法d(mm)
20
材質
ステンレス製
質量(g)
237