※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
プラスティックボール回転グリップ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22101582
品番
GPBS-6
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
3
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
37.5
寸法Lm(mm)
11
寸法M(mm)
M6
寸法d(mm)
10
材質
ステンレス製
質量(g)
28