※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPBS-8 プラスティックボール回転グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101598 GPBS-8 プラスティックボール回転グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101598 GPBS-8 プラスティックボール回転グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101598

プラスティックボール回転グリップ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22101598 品番 GPBS-8
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法A(mm)19 寸法B(mm)4 寸法D(mm)32 寸法H(mm)48 寸法Lm(mm)13 寸法M(mm)M8 寸法d(mm)13 材質ステンレス製 質量(g)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする