※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
プラスティックボール回転グリップ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スティール
d1
16
注文コード
22101607
品番
GPBF-10
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・d1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
61
寸法h(mm)
37
寸法m(mm)
M10
材質
スティール
質量(g)
99
D
40
d1
16