※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPBFS-12 プラスティックボール回転グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101652 GPBFS-12 プラスティックボール回転グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101652 GPBFS-12 プラスティックボール回転グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101652

プラスティックボール回転グリップ(めねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス d120 注文コード22101652 品番GPBFS-12
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は材質・d1など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)17 寸法H(mm)78 寸法h(mm)47 寸法m(mm)M12 材質ステンレス 質量(g)198 D50 d120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする