※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
プラスティックミニノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22101774
品番
KIGMS-24-M6-35
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
24
寸法Lm(mm)
35
寸法d(Φmm)
14
寸法d1(Φmm)
4.5±0.03
寸法s(mm)
7
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SUSXM7
取付長(mm)
35
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒
質量(g)
11
種類
丸形