※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
プラスティックミニノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22101957
品番
KIGMS-30-M8-30
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
30
寸法Lm(mm)
30
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
6.1±0.05
寸法s(mm)
8.5
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SUSXM7
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒
質量(g)
18
種類
丸形