※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
フラットテンションレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
回し半径(mm)
107.5
取付長(mm)
16
注文コード
22102894
品番
LNFM-36-M10-16-E
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・回し半径・取付長
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法D(Φmm)
36
寸法H'(mm)
49.5
寸法H(mm)
45
寸法Lm(mm)
16
寸法R(mm)
107.5
寸法d(Φmm)
16
寸法h(mm)
24.5
寸法s(mm)
2
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
107.5
材質(本体)
SUM22L
歯数
26
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
210
レバーの種類
角度つきレバー
最大締付力(kN)
16
寸法M
M10