※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
フラットテンションレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
回し半径(mm)
115
注文コード
22104188
品番
LNFFS-40-M10-D
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・回し半径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
30
寸法D(Φmm)
40
寸法H'(mm)
38.5
寸法H(mm)
34
寸法Lf(mm)
17
寸法R(mm)
115
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
30
寸法s(mm)
4
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
115
材質(本体)
SUS303
歯数
28
質量(g)
307
材質(ねじ部)
SUS303
最大荷重(N)
190
レバーの種類
水平レバー
最大締付力(kN)
16
寸法M
M10