曜日別特売
PFHY-6-12 フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22104583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFHY-6-12 フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22104583
PFHY-6-12 フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22104583
PFHY-6-12 フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22104583

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)6注文コード22104583品番PFHY-6-12
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390
ストローク(mm)6材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒質量(g)41タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装荷重(最小~最大)(N)6/16せん断荷重(N[kgf])ピン:2620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする