※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
プラ薄型ノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M10
M6
M8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22104967
品番
KGUF-M10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
9
取付部
めねじ
色
(ノブ)つや消し黒
質量(g)
13
種類
丸形