※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGCFA-28-8-A-MT フリークロスクランパ - ボルトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105003 FGCFA-28-8-A-MT フリークロスクランパ - ボルトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105003 FGCFA-28-8-A-MT フリークロスクランパ - ボルトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22105003

フリークロスクランパ - ボルトタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)28 色(本体)MT 注文コード22105003 品番FGCFA-28-8-A-MT
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488
この商品は寸法D・色など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)28 寸法D1(mm)8 寸法F(mm)14 寸法F1(mm)5 寸法M(並目)M6 寸法P(mm)13 寸法W(mm)33 色(本体)MT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする