※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
フリークロスクランパ - ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
32
色(本体)
MT
注文コード
22105028
品番
FGCFA-32-10-A-MT
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
10
寸法F(mm)
20
寸法F1(mm)
5
寸法M(並目)
M8
寸法P(mm)
15
寸法W(mm)
45
色(本体)
MT