※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
フリークロスクランパ - ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
46
色(本体)
MT
注文コード
22105064
品番
FGCFA-46-16-A-MT
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
46
寸法D1(mm)
16
寸法F(mm)
25.7
寸法F1(mm)
6
寸法M(並目)
M10
寸法P(mm)
22
寸法W(mm)
57.4
色(本体)
MT