XHS-15C-3-4 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C NBK(鍋屋バイテック会社) 22105168

XHS-15C-3-4 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C NBK(鍋屋バイテック会社) 22105168
XHS-15C-3-4 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C NBK(鍋屋バイテック会社) 22105168

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)3
軸穴径D2(Φmm)4
内容量1個注文コード22105168品番XHS-15C-3-4
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
外径A(Φmm)15寸法F(mm)2.1寸法G(mm)5寸法L(mm)7.5軸穴径D1(Φmm)3軸穴径D2(Φmm)4全長W(mm)15.8常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.01形状スタンダードタイプサイズXHS-15C材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする