外径A(Φmm)15寸法F(mm)2.1寸法G(mm)5寸法L(mm)7.5軸穴径D1(Φmm)4軸穴径D2(Φmm)5全長W(mm)15.8常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.01形状スタンダードタイプサイズXHS-15C材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.45