※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/8 接続ねじ1/8" 注文コード22111503 品番LQ1H1A-M
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど188種類から選べます 他の種類を見る

・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

ねじの種類(-) R、 Rc 穴径(Φmm)1.8 寸法L(mm)25 寸法H(mm)- 寸法A(mm)21 接続ねじ1/8" 寸法E(mm)11 寸法W(mm)10 寸法M(mm)11.5 寸法N(mm)4 適合チューブ外径(inch)1/8 梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする