※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWBLS-10-30-H ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22111924 PWBLS-10-30-H ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22111924 PWBLS-10-30-H ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22111924

ボールロックピン - T字ノブタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)30 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 注文コード22111924 品番PWBLS-10-30-H
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど93種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)20.5 寸法D(mm)48 寸法H(mm)31 寸法L(mm)30 寸法L1(mm)9.6 寸法d(mm)10 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)18 許容せん断荷重(kN)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする