曜日別特売
AV4000-N04B-4DZB-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22112310

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV4000-N04B-4DZB-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22112310
AV4000-N04B-4DZB-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22112310
AV4000-N04B-4DZB-R-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22112310

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2流れ方向右→左圧力計圧力計無注文コード22112310品番AV4000-N04B-4DZB-R-A
参考基準価格(税別)¥20,570販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

質量(kg)0.8取付ブラケット付コイル定格電圧(V)AC220リード線取出方法Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計無マニュアルプッシュターンロック式ドライバ操作形サイレンササイレンサ無圧力単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする