※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PABLS-12-25-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112965 PABLS-12-25-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112965 PABLS-12-25-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112965

ボールロックピン - オールステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)25 寸法H(mm)32 寸法d(mm)12 注文コード22112965 品番PABLS-12-25-H
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど100種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法H(mm)32 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)10.6 寸法d(mm)12 寸法d1(mm)14.5 許容せん断荷重(kN)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする